Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3UAD5 Chemo -jätesäkki keltainen 15 tuuman pituus - 100 kpl: n pakkaus | AD2TUC

APPROVED VENDOR 3UAD5 kemiallinen jätepussi, keltainen, 15 tuuman pituus - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TUC Malli: 3UAD5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemo-jätepussi
Laukut / rulla / pakkaus100
Koko0.5 gal.
VäriKeltainen
Korkeus15 "
Pituus15 "
Materiaalipolyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus4 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusVahvuusluokitusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LCX2 Chemo-jätepussi, keltainen, 12 tuumaa - pakkaus 25 | AC9XHP 3LCX2251 gal.12 "12 "Erittäin raskas2 milj.11.5 "€145.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WYCB142233 Chemo-jätepussi, keltainen, 34 tuuman - 100 kpl pakkaus | AD2TUD 3UAD6 WYCB14223310014 gal.34 "34 "Urakoitsija4 milj.25 "€262.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAD7 Chemo-jätepussi, keltainen, 41 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2TUE 3 UAD710025 gal.41 "41 "Urakoitsija4 milj.31 "€335.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UAD5 kemiallinen jätepussi, keltainen, 15 tuuman pituus - 100 kpl
€156.87 / yksikkö