HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAD7 Chemo-jätepussi, keltainen, 41 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2TUE

APPROVED VENDOR 3UAD7 kemiallinen jätepussi, keltainen, 41 tuuman pituus - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TUE Malli: 3UAD7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemo-jätepussi
Laukut / rulla / pakkaus100
Koko25 gal.
VäriKeltainen
Korkeus41 "
Pituus41 "
Materiaalipolyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus4 milj.
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4925
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusVahvuusluokitusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LCX2 Chemo-jätepussi, keltainen, 12 tuumaa - pakkaus 25 | AC9XHP 3LCX2251 gal.12 "12 "Erittäin raskas2 milj.11.5 "€149.61
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3UAD5 Chemo -jätesäkki keltainen 15 tuuman pituus - 100 kpl: n pakkaus | AD2TUC 3 UAD51000.5 gal.15 "15 "Urakoitsija4 milj.12 "€150.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WYCB142233 Chemo-jätepussi, keltainen, 34 tuuman - 100 kpl pakkaus | AD2TUD 3UAD6 WYCB14223310014 gal.34 "34 "Urakoitsija4 milj.25 "€251.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UAD7 kemiallinen jätepussi, keltainen, 41 tuuman pituus - 100 kpl
€322.43 / yksikkö