DAYTON Radiaalipyöräpuhaltimet, hihnaveto, vähemmän vetoa paketti


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Kierto: CW , Tyyppi: Vähemmän ajopakettia , Pyörän materiaali: Teräs
TyyliMalliMoottori HPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Akselin dia.Pyörän halkaisijaPyörän leveysAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta (ei alv)
A
3AXF2
20 ja 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€9,789.78
A
3AXF4
25 ja 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€12,796.09
A
3AXF3
25 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€8,082.64

Radiaalipyöräpuhaltimet, hihnaveto, vähemmän vetoa paketti

Daytonin pyöränmuotoiset puhaltimet ovat korkeapaineisia, hihnavetoisia teollisuuspuhaltimia, jotka on suunniteltu pieniin pakojärjestelmiin, joissa ilmassa on pölyä, hiekkaa ja muita vieraita hiukkasia. Ne sopivat ihanteellisesti kemialliseen käsittelyyn, jäähdytykseen/kuivaukseen, uunipuhaltimiin, kaasuvahvistimiin, kaasunpoistoon ja pneumaattisiin kuljetussovelluksiin. Näissä puhaltimissa on myötäpäivään pyörivä säteittäinen pyörä, joka tarjoaa vaakasuoraan ilman poistoa ja pyörän kuulalaakereita nopeaa käyttöä varten. Niissä on teräsrakenne ja paistettu epoksiviimeistely, joka takaa erinomaisen kestävyyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä puhaltimia, saatavana 29 5/8, 33 ja 36 1/2 tuuman pyörän halkaisijalla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?