Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55050.075.0150 Pistorasiaruuvi Vakio ruostumaton teräs 3/4-10X1-1/2, 5PK | AB7CME 22TV69

APPROVED VENDOR U55050.075.0150 kantaruuvi, vakio ruostumaton teräs 3/4-10X1-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7CME Malli: U55050.075.0150Ristiviite: 22TV69 / 42KU72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1.125 "
Pään korkeus3 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus85,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko10
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7888
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.075.0150 kantaruuvi, vakio ruostumaton teräs 3/4-10X1-1/2, 5PK
€53.10 /pakkaus