MILLER ELECTRIC Automaattisesti tummuvat hitsauskypärät


Miller Electricin automaattisesti tummuvat hitsauskypärät parantavat tuottavuutta poistamalla tarpeen nostaa kypärän visiiriä toistuvasti, jolloin hitsaajat voivat säilyttää tarkkuuden ja tarkkuuden. Lisäksi nämä automaattisesti tummuvat Millerin hitsauskypärät vähentävät silmävammojen, palovammojen ja pitkäaikaisen näön riskiä ...perinteisiin hitsauskypäriin liittyviä vaurioita, mikä varmistaa työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin korkean intensiteetin hitsausympäristöissä.Lue lisää

Suodattaa
Akun tyyppi: Litium , Materiaali: Nylon , Tyyppi: Automaattinen tummuminen
TyyliMalliAkunVärigrafiikkaeräVirtalähdeHinta (ei alv)
A
289715
---Hitsauskypärä-€957.05
B
289756
---Automaattinen tummuva hitsauskypärä-€849.28
C
289755
---Automaattinen tummuva hitsauskypärä-€727.24
D
289759
---Automaattinen tummuva hitsauskypärä-€849.28
E
289714
---Hitsauskypärä-€888.92
F
289720
---Hitsauskypärä-€937.18
G
288420
2000 hr.grafiikkaStars and StripesHitsauskypäräAkku-
Tarjouspyyntö
H
271332
2000 hr.grafiikkaLähtenytHitsauskypäräAkku-
Tarjouspyyntö
I
264852
3000 hr.sininenTähdet ja raidat IIAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
J
256159
3000 hr.MustaEi eristettyAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
K
257213
3000 hr.MustaEi eristettyAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
L
257214
3000 hr.MustaKalloAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
M
263038
ÄäretönMusta-HitsauskypäräAurinko-€245.08

Automaattisesti tummuvat hitsauskypärät

Miller Electricin automaattiset tummuvat hitsauskypärät on suunniteltu kahdella kaarianturilla ja automaattisella virtakytkimellä; ihanteellinen käytettäväksi rakennustyömailla tai teräslaitoksissa. Ne on varustettu herkkyyden säätöpainikkeella, joka toimii yhdessä viiveen ohjaavan varjolinssin kanssa, mikä helpottaa säätämistä pimeästä valotilaan hitaasti / nopeasti. Valitse laaja valikoima näistä hitsauskypäristä, jotka ovat saatavana 2 h, 2000 h ja äärettömät akun kestoajat Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Miller Electricin automaattisesti tummuvissa hitsauskypärissä on mukautettava sävyvalikoima, jonka avulla hitsaajat voivat säätää linssin tummuutta tietyn hitsausprosessin ja ympäristöolosuhteiden mukaan, mikä takaa optimaalisen näkyvyyden ja suojan.
  • Niissä on reagoiva viiveominaisuus, joka säätelee linssin pimeyden kestoa hitsauksen lopettamisen jälkeen, mikä lisää mukavuutta ja tarkkuutta hitsaustehtävissä.
  • Nämä automaattisesti tummuvat Millerin hitsauskypärät tarjoavat integroidun hiontatilan, jonka avulla hitsaajat voivat siirtyä kevyeen tilaan hiottaessa tai valmistellessaan materiaaleja irrottamatta kypärää, mikä virtaviivaistaa työnkulkua.
  • Ne on varustettu suurella katselualueella ja ClearLigh-linssiteknologialla teräväpiirtooptiikkaa varten, mikä tarjoaa hitsaajille selkeän ja esteettömän näkyvyyden hitsausalueelle, mikä vähentää silmien rasitusta ja väsymistä.
  • Näissä hitsauskypärissä on kaksi itsenäistä kaarianturia, jotka tarjoavat luotettavan valokaaren tunnistuksen ja varmistavat, että linssi tummuu nopeasti ja tasaisesti kaaren osuessa, mikä minimoi silmävamman riskin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat tämän hitsauskypärän kolme digitaalista tilaa?

Leikkaus (sävyt 5 - 8), hitsaus (sävyt 8 - 13) ja hionta (sävy 3) ovat tämän kypärän kolme digitaalista tilaa.

Kuinka automaattinen ON / OFF -ominaisuus parantaa näiden hitsauskypärien käytettävyyttä?

Automaattinen ON/OFF-ominaisuus aktivoi objektiivin automaattisesti, kun valokaaren havaitaan, jolloin manuaalisia säätöjä ei tarvita. Se lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta varmistamalla, että kypärä on aina valmiina hitsauksen alkaessa.

Miksi muuttuva sävy on tärkeää ja miten se toimii?

Muuttuvan sävyn ansiosta hitsaajat voivat mukauttaa linssin varjostimen erilaisten hitsausprosessien ja -ympäristöjen erityistarpeisiinsa vastaavaksi. Tämä ominaisuus varmistaa, että heillä on aina oikea suojaustaso ja näkyvyys.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?