Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39666.062.0400 Vetokoukun tappi vakioterässinkki 5/8 x 4 3/4l | AC9MTJ 3HLP9

APPROVED VENDOR U39666.062.0400 vetotappi, standardi terässinkki 5/8 x 4 3/4 l

Varastossa
Tuote: AC9MTJ Malli: U39666.062.0400Ristiviite: 3HLP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus4.75 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.5 / 8 "
Varren koko5 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.062.0400 vetotappi, standardi terässinkki 5/8 x 4 3/4 l
€9.63 / yksikkö