Kiinnitysnastat

Suodattaa

Vetokoukun tappeja kutsutaan myös rengaskahvan tappeiksi tai perävaunun tappeiksi. Niitä käytetään tilapäisesti asentamaan tai yhdistämään vastinkomponentteja positiivista kytkentää varten. Ne yhdistävät koneita ja komponentteja...Lue lisää

APPROVED VENDOR -

Vetokoukku taipunut terässinkki

TyyliMalliPin Dia.Varren kokoKäyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A3HLR91 / 2 "1 / 2 "2.5 "€4.52
B3HLT11 / 2 "1 / 2 "2.5 "€4.84
C3HLT21 / 2 "1 / 2 "4"€5.30
D3HLT53 / 4 "3 / 4 "3.5 "€8.57
E3HLT63 / 4 "3 / 4 "4.5 "€7.55
F3HLR83 / 8 "3 / 8 "4"€3.62
G3HLT35 / 8 "5 / 8 "3"€4.66
H3HLT45 / 8 "5 / 8 "4"€7.31
APPROVED VENDOR -

Vetokoukku Vakioteräs

TyyliMalliPituusPin Dia.Varren kokoKäyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A3HLN14.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"€6.80
B3HLN34.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"€8.82
C3HLP94.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"€9.63
D3HLN64.75 "3 / 4 "3 / 4 "4"€9.78
E3HLP74.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"€5.22
F3HLP64.375 "3 / 8 "3 / 8 "4"€7.47
G3HLR25"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "€12.52
H3HLN75"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "€10.24
I3HLP15.25 "7 / 8 "7 / 8 "4.25 "€10.99
J3HLP25.75 "1"1"4.75 "€17.12
K3HLN86"3 / 4 "3 / 4 "5.25 "€12.51
L3HLN26.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "€7.15
M3HLP86.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "€6.16
N3HLN56.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"€11.29
O3HLR16.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"€11.92
P3HLN97"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "€12.52
Q3HLR37"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "€14.56
R3HLR47.5 "7 / 8 "7 / 8 "6.5 "€14.42
S3HLR57.75 "1"1"7"€18.06
T3HLP57.75 "1.25 "1.25 "7"€29.01
U3HLP38"1"1"7"€14.60
ITW BEE LEITZKE -

Rengastapit

TyyliMalliPituusPin Dia.Käyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A30-061"1 / 4 "0.75 "€18.76
A30-011"3 / 16 "0.813 "€21.17
A30-071.5 "1 / 4 "1.25 "€25.71
A30-021.5 "3 / 16 "1.313 "€19.02
A30-272"3 / 8 "1.625 "€19.92
A30-472"1 / 2 "1.5 "€27.64
A30-032"3 / 16 "1.813 "€23.18
A30-172"5 / 16 "1.625 "€29.05
A30-082"1 / 4 "1.75 "€25.59
A30-482.5 "1 / 2 "2"€28.74
A30-092.5 "1 / 4 "2.25 "€25.03
A30-182.5 "5 / 16 "2.125 "€31.51
A30-282.5 "3 / 8 "2.125 "€21.47
A30-103"1 / 4 "2.75 "€28.05
A30-193"5 / 16 "2.625 "€37.97
A30-293"3 / 8 "2.625 "€27.29
A30-493"1 / 2 "2.5 "€30.96
A30-514"1 / 2 "3.5 "€32.41
APPROVED VENDOR -

Vetokoukku Vakioteräs sinkki 3/8 x 4 3/8 L

MallieräHinta (ei alv)
3HLL9AC9MRQ€4.33
ITW BEE LEITZKE -

Vetokoukku, vakio teräs sinkki, 5/8 X 6 1/2 koko

MallieräHinta (ei alv)
31-09AC9MRV€15.59
ITW BEE LEITZKE -

Vetokoukku, Taivutettu teräs sinkki, 1 X 4 3/4 Koko

MallieräHinta (ei alv)
31-060AC9MTZ€23.21
GRAINGER -

Rengasnastan pidätin 1/2 x 2 tuumaa, 5PK

MallieräHinta (ei alv)
WWG-DTP05002000AG2ZCT€35.79

Kiinnitysnastat

Vetokoukun tappeja kutsutaan myös rengaskahvan tappeiksi tai perävaunun tappeiksi. Niitä käytetään tilapäisesti asentamaan tai yhdistämään vastinkomponentteja positiivista kytkentää varten. Ne yhdistävät koneita ja komponentteja, jotka on irrotettava ja kytkettävä uudelleen usein tai vain väliaikaisesti. Näissä tapeissa on esiporattu akseli, joka liukuu reikään, ja pidike / sokka / vastaava lukituslaite tämän akselin kiinnittämiseksi. Ajoneuvoissa käytetään usein suurikokoisia vetokoukkutappeja kiinnittääkseen perävaunun kuulatelineen vastaanottimen vetokoukkuun. Raptor Supplies tarjoaa näitä vetotappeja merkeiltä, ​​kuten Grainger ja Itw Bee Leitzke.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on vetotapeilla ja rengastapeilla?

Kiinnitystapeissa on puoliympyrän muotoiset kahvat, ja ne vaativat ylimääräisen sokkan asettamisen kohtisuoraan niiden kiinnittämiseksi. Toisaalta rengastapeissa on pyöreä rengaskahva ja lukitusmekanismi.

Voinko käyttää pulttia vetotapin sijasta?

Tapit ovat pehmeämpiä kuin pultit ja kestävät vetokoukun iskukuormituksen. Luokan 8 pultit murtuvat ja särkyvät lopulta, koska ne eivät kestä iskukuormitusta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?