Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U26661.016.0125 Metalliruuvipannu #8 1 1/4 pituus, 100PK | AB2HWU 1MA31

APPROVED VENDOR U26661.016.0125 Metalliruuvipannu #8 1 1/4 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2HWU Malli: U26661.016.0125Ristiviite: 1MA31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.322-0.306 "
Pään korkeus0.115 - 0.105 "
Head TypeLeipä
Pituus1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.016.0125 Metalliruuvipannu #8 1 1/4 pituus, 100PK
€5.36 /pakkaus