Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 410008005 Huoltosarja 3 ja 4-tie Suora ilma 2 | AC9AQV 3FEA1

PARKER 410008005 Huoltosarja 3 ja 4 Way Direct Air 2

Varastossa
Tuote: AC9AQV Malli: 410008005Ristiviite: 3FEA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBody-huoltosarja
Toiminto3-tie- ja 4-tievaihteiset puola- ja lauhdeventtiilit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 410008005 Huoltosarja 3 ja 4 Way Direct Air 2
€81.26 / yksikkö