Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR P11-241Z Clevis Pin Zinc 0.500 X 3 1/2 L, 5PK | AC3WWY 2XAU9

APPROVED VENDOR P11-241Z Clevis Pin Sinkki 0.500 X 3 1/2 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WWY Malli: P11-241ZRistiviite: 2XAU9
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
€23.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-241Z Clevis Pin Sinkki 0.500 X 3 1/2 L, 5PK
€23.95 /pakkaus