Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51348-TIN upotettavat 4 Fl 82 astetta 1-3 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TCF 33UR99

KEO 51348-TIN upottimet 4 Fl 82 astetta 1-3/4 tuumaa Hss Tina

Varastossa
Tuote: AG3TCF Malli: 51348-TINRistiviite: 33UR99

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija1-3 / 4 "
Leikkauskapasiteetti1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 51128 Upotettavat 4fl 82 astetta 1-1 / 2 tuumaa päällystämättömiä | AG3TBL 33UR81 511281-1 / 2 "1-1 / 2 "päällystämätön2.875 "3 / 4 "€198.21
KEO 51128-TIN upotettavat 4 Fl 82 astetta 1-1 / 2 tuuman Hss-tina | AG3TBM 33UR82 51128 tina1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "€245.12
KEO 51148 Upotusallas 4fl 82 astetta 1-1 / 4 tuumaa päällystämätön | AG3TBT 33UR87 511481-1 / 4 "1-1 / 4 "päällystämätön2.75 "1 / 2 "€143.13
KEO 51148-TIN upotettavat 4 Fl 82 astetta 1-1 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TBU 33UR88 51148 tina1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "€167.88
KEO 51348 Upotettavat 4fl 82 astetta 1-3 / 4 tuumaa päällystämättömiä | AG3TCE 33UR98 513481-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3"3 / 4 "€260.39
KEO 52008 Upotukset 4fl 82 astetta 2 tuumaa Hss pinnoittamaton | AG3TDA 33UT18 520082"2"päällystämätön3.25 "3 / 4 "€347.34
KEO 52008-TIN upotettavat 4 Fl 82 asteen 2 tuuman Hss-tina | AG3TDB 33UT19 52008 tina2"2"Tina3.25 "3 / 4 "€416.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51348-TIN upottimet 4 Fl 82 astetta 1-3/4 tuumaa Hss Tina
€286.02 / yksikkö