Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ BULK-FS-F5-98 Villahuopanauha, 2 tuuman leveys x 10 jalkaa pituus, 1/4 tuumaa paksu, luonnonvalkoinen, 25 A | CN2RFB 16V075

APPROVED VENDOR BULK-FS-F5-98 villahuopanauha, 2 tuuman leveys x 10 jalkaa pituus, 1/4 tuumaa paksu, luonnonvalkoinen, 25 A

Varastossa
Tuote: CN2RFB Malli: BULK-FS-F5-98Ristiviite: 16V075
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
€90.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopanauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2502

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHiomakestävyysTaustatyyppiMateriaaliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHK8 huopanauha F7 1/4" Paksuus 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "hyvätavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 4 "€20.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHN1 Huopa F3 1/4" Paksuus 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "ErinomainentavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 4 "€3.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHY4 huopanauha F7 1/8" Paksuus 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "hyvätavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 8 "€3.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJA5 Huopa F3 1/2" Paksuus 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "ErinomainentavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 2 "€63.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJG1 Huopa F3 1/8" Paksuus 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "ErinomainentarttuvaVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 8 "€2.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJR8 Huopa F3 1/8" Paksuus 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "ErinomainentarttuvaVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJV4 huopanauha F7 1/4" Paksuus 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "hyvätarttuvaVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 4 "€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BULK-FS-F5-98 villahuopanauha, 2 tuuman leveys x 10 jalkaa pituus, 1/4 tuumaa paksu, luonnonvalkoinen, 25 A
€90.18 / yksikkö