HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJR8 Huopa F3 1/8 Paksuus 2 x 120 | AB9VHA

APPROVED VENDOR 2FJR8 huopa F3 1/8" Paksuus 2" x 120"

Tuote: AB9VHA Malli: 2FJR8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopanauha
HiomakestävyysErinomainen
Taustatyyppitarttuva
VäriHarmaa
Tiheys2 paunaa / neliö Yd.
durometer30-40 Shore A
LuokkaF3
KovuusYritys
Pituus120 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus-80 astetta F.
Vetolujuus400 psi
Paksuus1 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusKorkea
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi5602210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHiomakestävyysTaustatyyppiMateriaaliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHK8 huopanauha F7 1/4" Paksuus 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "hyvätavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 4 "€20.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHN1 Huopa F3 1/4" Paksuus 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "ErinomainentavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 4 "€21.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHY4 huopanauha F7 1/8" Paksuus 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "hyvätavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 8 "€31.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJA5 Huopa F3 1/2" Paksuus 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "ErinomainentavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 2 "€63.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJG1 Huopa F3 1/8" Paksuus 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "ErinomainentarttuvaVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 8 "€5.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJV4 huopanauha F7 1/4" Paksuus 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "hyvätarttuvaVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 4 "€60.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FKA4 Huopa F5 1/4" Paksuus 1/2" x 120" | AB9VHE 2FKA4120 "hyvätavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 4 "€24.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FJR8 huopa F3 1/8" Paksuus 2" x 120"