Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6FB80 Socket Set Screw Cup M2.5 X 0.45Mm X 10Mm, 50PK | AE8RVF

APPROVED VENDOR 6FB80 kantasarja ruuvikuppi M2.5 x 0.45 mm x 10 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE8RVF Malli: 6FB80
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
€32.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka5g6g
Desimaaliekvivalentti0.098 "
Aseman koko1.3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunUuni musta
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10mm
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusC45 Vähintään
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM2.5 x 0.45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaDesimaaliekvivalenttiAseman kokoDrive TypeSuorittaa loppuunPään korkeuspään leveysMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 121081-PR Pistorasiasarja ruuvikartio 10-32 x 3/16 - 100 kpl pakkaus | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketMustaoksidi--Alloy Steel€36.04
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 121126-PR Pistorasiasarja Ruuvikartio 1/4-28 x 3/8 - 100 kpl pakkaus | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketMustaoksidi--Alloy Steel€38.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FB80 kantasarja ruuvikuppi M2.5 x 0.45 mm x 10 mm, 50 PK
€32.66 /pakkaus