HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lukittavat laipalliset astiat, 2 /3 -napainen


Suodattaa
Arvosana: Teollinen , HP: 2 , Materiaali: Nylon , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , vaihe: Yksivaihe , Tyyppi: Suojaamaton , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteJännitearvotHinta (ei alv)
A
HBL3226
L2-20R20MustaL2-20R22-johdin250 VAC250 VAC€88.40
B
HBL3335C
Ei-NEMA30Valkoinen4X, 1233-johdin125 / 250 VAC125 / 250 VAC€110.47

Lukittavat laipalliset astiat, 2 /3 -napainen

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukituslaippaiset liitännät ovat ihanteellisia sähkölaitteiden liittämiseen sähköverkkoon estäen samalla johtojen vahingossa tapahtuvan irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä 2 /3 -napaisissa, lukituslaippa -astioissa on kestomuovi / lämpökovettuva nailonkotelo, joka takaa iskunkestävyyden ja kestävyyden. Joissakin malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipat korroosionkestävyyden ja lujuuden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä astioita, joiden virrankulutus on 20 ja 30 A ja jännite 125/250 ja 250 V.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?