IGUS Sarja, 2680, kaapeliteline Medium


Suodattaa
Ontelon korkeus: 1.38 "/ 35 mm , Linkki linkkipuheenvuoroon: 2.20 "/ 56 mm , Tyyli: oheinen , Tyyppi: Keskikokoinen
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
2680-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€69.47
A
2680-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm224.57 "/ 116 mm€243.57
A
2680-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€60.90
A
2680-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€62.95
A
2680-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€269.97
A
2680-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€245.53
A
2680-05-150-0-4
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€269.97
A
2680-07-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm223.58 "/ 91 mm€289.45
A
2680-07-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€60.90
A
2680-10-150-0-1
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€63.97
A
2680-10-150-0-4
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm224.57 "/ 116 mm€298.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?