Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CB32 kuusiomutteri Täysi M22 X 1.50 32Mm W, 20PK | AE8AAM

APPROVED VENDOR 6CB32 kuusiomutteri täysi M22 X 1.50 32 mm W, 20 PK

Varastossa
Tuote: AE8AAM Malli: 6CB32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus18mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC30 maks.
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM22 x 1.5
KiertyyppiHienokulmainen metrinen
TyyppiKoko
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.58
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB32 kuusiomutteri täysi M22 X 1.50 32 mm W, 20 PK
€102.83 /pakkaus