WOODHEAD 120070 -sarjan urosastia


Suodattaa
Kiilaura: Yksi , Lämpötila-alue: -20 - 80 astetta C
TyyliMalliKaapelin tyyppiKytkimen tyyppiPituusAsennuskierreNapojen lukumääräSuuntautuminenTyyppi
A
1200700073
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700146
-------
Tarjouspyyntö
B
1200700244
-Ulkoinen ketju-M12 x 1.0590 tutkintoMies
Tarjouspyyntö
C
1200700082
-Sisäinen säie-M12 x 1.0390 tutkintoNainen
Tarjouspyyntö
A
1200700011
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700221
-------
Tarjouspyyntö
A
1200704004
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700226
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700149
-------
Tarjouspyyntö
C
1200700158
-Sisäinen säie-M12 x 1.04SuoraanNainen
Tarjouspyyntö
A
1200700151
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700359
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700153
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700091
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700072
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700076
-------
Tarjouspyyntö
C
1200700238
-Sisäinen säie-M12 x 1.05SuoraanNainen
Tarjouspyyntö
A
1200700231
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700227
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700155
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700190
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700268
-------
Tarjouspyyntö
A
1200704002
-------
Tarjouspyyntö
B
1200700164
-Ulkoinen ketju-M12 x 1.0490 tutkintoMies
Tarjouspyyntö
B
1200700084
-Ulkoinen ketju-M12 x 1.03SuoraanMies
Tarjouspyyntö
B
1200700242
-Ulkoinen ketju-M12 x 1.05SuoraanMies
Tarjouspyyntö
D
1200700247
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700189
-------
Tarjouspyyntö
E
1200700249
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700253
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700255
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700095
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700176
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700186
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700098
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700078
-------
Tarjouspyyntö
F
1200700235
-Ulkoinen ketju--5SuoraanMies
Tarjouspyyntö
D
1200700191
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700259
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700257
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700147
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700145
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700130
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700010
-------
Tarjouspyyntö
B
1200700162
-Ulkoinen ketju-M12 x 1.04SuoraanMies
Tarjouspyyntö
B
1200700086
-Ulkoinen ketju-M12 x 1.0390 tutkintoMies
Tarjouspyyntö
C
1200700240
-Sisäinen säie-M12 x 1.0590 tutkintoNainen
Tarjouspyyntö
C
1200700160
-Sisäinen säie-M12 x 1.0490 tutkintoNainen
Tarjouspyyntö
A
1200700232
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700248
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700193
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700192
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700194
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700373
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700099
-------
Tarjouspyyntö
D
1200700250
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700215
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700216
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700089
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700090
-------
Tarjouspyyntö
A
1200700097
-------
Tarjouspyyntö

120070 -sarjan urosastia

Woodhead 120070 -sarjan urosliittimet ovat sähköliittimiä tai pistokkeita, joissa on esillä olevat nastat tai piikit, jotka sopivat naarasliittimiin. Ne sopivat ihanteellisesti elektronisiin laitteisiin, teollisuuskoneisiin ja sähkönjakelulaitteisiin. Näissä säiliöissä on NEMA 6P- ja IP68-suojausluokitukset kosteuden kestämiseksi. Ne kestävät -20 - 80 asteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?