ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306610D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 64 mm

Varastossa
€ 16.80 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.80/ yksikkö
Qty:
€ 16.80

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kevätnopeus1560.5 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
Reikäkoko1.25 "
Kokonaispituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306610D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 64 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa