HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHW4 Suppilolasi 210 mm vanteen 210 mm varsi - 6 kpl pakkaus | AE7HJY

APPROVED VENDOR 5YHW4 suppilolasi, 210 mm vanne, 210 mm varsi - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HJY Malli: 5YHW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, lyhyt varsi
VäriPoista valinta
Suppilon materiaaliLasi
Suppilo Max OD210 mm vanteen
Varren pituus210mm
Varsi OD25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.931
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVarren pituusVarsi ODHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTK5 Suppilo, muovinen 60 mm: n vanteen 50 mm varsi - pakkaus 12 | AE6CFU 5PTK5Läpinäkyvä50mm10mm€21.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PTK7 Suppilo muovinen 90mm vanne 60mm varsi - 12 kpl pakkaus | AE6CFW 5PTK7Läpinäkyvä60mm8mm€47.45
Hyväksytty myyjä 5YHV8 suppilolasi 60 mm vanteen 60 mm varsi - pakkaus 12 | AE7HJR 5YHV8Poista valinta60mm8mm€36.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHV9-suppilolasi 75 mm: n vanteen 75 mm: n varsi - pakkaus 12 | AE7HJT 5YHV9Poista valinta75mm8mm€38.65
Hyväksytty myyjä 5YHW1 suppilolasi 100 mm vanteen 100 mm varsi - pakkaus 12 | AE7HJV 5YHW1Poista valinta100mm13mm€60.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHW4 suppilolasi, 210 mm vanne, 210 mm varsi - 6 kpl pakkaus
€383.68 / yksikkö