Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 5YHW1 suppilolasi 100 mm vanteen 100 mm varsi - pakkaus 12 | AE7HJV

APPROVED VENDOR 5YHW1 suppilolasi, 100 mm vanne, 100 mm varsi - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HJV Malli: 5YHW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, lyhyt varsi
VäriPoista valinta
Suppilon materiaaliLasi
Suppilo Max OD100 mm vanteen
Varren pituus100mm
Varsi OD13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVarren pituusVarsi ODHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTK5 Suppilo, muovinen 60 mm: n vanteen 50 mm varsi - pakkaus 12 | AE6CFU 5PTK5Läpinäkyvä50mm10mm€21.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PTK7 Suppilo muovinen 90mm vanne 60mm varsi - 12 kpl pakkaus | AE6CFW 5PTK7Läpinäkyvä60mm8mm€47.45
Hyväksytty myyjä 5YHV8 suppilolasi 60 mm vanteen 60 mm varsi - pakkaus 12 | AE7HJR 5YHV8Poista valinta60mm8mm€36.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHV9-suppilolasi 75 mm: n vanteen 75 mm: n varsi - pakkaus 12 | AE7HJT 5YHV9Poista valinta75mm8mm€38.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHW4 Suppilolasi 210 mm vanteen 210 mm varsi - 6 kpl pakkaus | AE7HJY 5YHW4Poista valinta210mm25mm€383.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHW1 suppilolasi, 100 mm vanne, 100 mm varsi - 12 kpl pakkaus
€60.83 / yksikkö