WIRECRAFTERS CP5 Corner Post Machine Guard AC6QKF 35W617

WIRECRAFTERS CP5 Corner Postikoneen suoja

Tuote: AC6QKF Malli: CP5Ristiviite: 35W617
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€102.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFyysinen estekulmapylväs
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
Suorittaa loppuunJauhetakki harmaa
ToimintoPultit (2) Fyysiset estopaneelilohkot yhdessä kulmassa tai ajon lopussa
Mitata14 ga.
Korkeus6 '2 "
Postikorkeus5 '3-1 / 4 "
Pylvään leveys4"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS CP5 Corner Postikoneen suoja
€102.03 / yksikkö