Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHV9-suppilolasi 75 mm: n vanteen 75 mm: n varsi - pakkaus 12 | AE7HJT

APPROVED VENDOR 5YHV9 suppilolasi, 75 mm vanne, 75 mm varsi - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HJT Malli: 5YHV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, lyhyt varsi
VäriPoista valinta
Suppilon materiaali3.3 Borosilikaattilasi
Suppilo Max OD75 mm vanteen
määrittelyVetokohta 520, pehmenemispiste 820, hehkutuspiste 560, lämpöshokk 300
Varren pituus75mm
Varsi OD8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVarren pituusVarsi ODHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTK5 Suppilo, muovinen 60 mm: n vanteen 50 mm varsi - pakkaus 12 | AE6CFU 5PTK5Läpinäkyvä50mm10mm€21.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PTK7 Suppilo muovinen 90mm vanne 60mm varsi - 12 kpl pakkaus | AE6CFW 5PTK7Läpinäkyvä60mm8mm€47.45
Hyväksytty myyjä 5YHV8 suppilolasi 60 mm vanteen 60 mm varsi - pakkaus 12 | AE7HJR 5YHV8Poista valinta60mm8mm€36.13
Hyväksytty myyjä 5YHW1 suppilolasi 100 mm vanteen 100 mm varsi - pakkaus 12 | AE7HJV 5YHW1Poista valinta100mm13mm€60.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHW4 Suppilolasi 210 mm vanteen 210 mm varsi - 6 kpl pakkaus | AE7HJY 5YHW4Poista valinta210mm25mm€383.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHV9 suppilolasi, 75 mm vanne, 75 mm varsi - 12 kpl pakkaus
€38.65 / yksikkö