Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5VP73 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D | AE6WYP

APPROVED VENDOR 5VP73 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D

Varastossa
Tuote: AE6WYP Malli: 5VP73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiPyörän hihna
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Napa VäriValkoinen
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-1 / 2 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus295 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiA
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus11 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4-5 / 8 "
Renkaan paksuus2"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija9"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1ULG8 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8KuhmurainenTotal-Lock0-299 paunaa6"2"200 lb157.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH5 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5SawtoothPyörän hihna300-999 paunaa9"3"300 lb1510 "€48.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5VP73 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D
€93.65 / yksikkö