HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1ULG8 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2 W 6 D | AB3NRN

APPROVED VENDOR 1ULG8 kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2 W 6 D

Tuote: AB3NRN Malli: 1ULG8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiTotal-Lock
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-1 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennustyyppi15
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.19 "
plate tyyppiB
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus7 / 8 "
PolkeaKuhmurainen
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH5 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5SawtoothPyörän hihna300-999 paunaa9"3"300 lb1510 "€48.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 5VP73 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D | AE6WYP 5VP 73SawtoothPyörän hihna-9"3"295 lbA11 "€70.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG8 kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2 W 6 D