Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH5 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D | AB3NRV

APPROVED VENDOR 1ULH5 kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D

Varastossa
Tuote: AB3NRV Malli: 1ULH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiPyörän hihna
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3"
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus300 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennustyyppi15
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus10 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4-5 / 8 "
Renkaan paksuus2"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija9"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1ULG8 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8KuhmurainenTotal-Lock0-299 paunaa6"2"200 lb157.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5VP73 Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D | AE6WYP 5VP 73SawtoothPyörän hihna-9"3"295 lbA11 "€70.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH5 kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 3 W 9 D
€48.12 / yksikkö