Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTL4 Muovinen liukukotelo Pk5 | AE6CGC

APPROVED VENDOR 5PTL4 Muovinen liukulaatikko Pk5

Varastossa
Tuote: AE6CGC Malli: 5PTL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen liukukotelo, mahtuu 5 dioja
VäriLäpikuultava / maitovalkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTL0 Muovinen liukulaatikko mahtuu 1 dian - 100 pakkaus | AE6CFZ 5PTL0Läpinäkyvä / ClearMuovinen liukukotelo, mahtuu 1 dian€24.95
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTL1 Muovinen liukulaatikko - 50 kpl pakkaus AE6CGA 5PTL1Läpinäkyvä / ClearMuovinen liukukotelo, mahtuu 50 dioja€21.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTL4 Muovinen liukulaatikko Pk5
€121.34 / yksikkö