Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTL1 Muovinen liukulaatikko - 50 kpl pakkaus AE6CGA

APPROVED VENDOR 5PTL1 muovinen liukulaatikko - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CGA Malli: 5PTL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen liukukotelo, mahtuu 50 dioja
VäriLäpinäkyvä / Clear

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTL0 Muovinen liukulaatikko mahtuu 1 dian - 100 pakkaus | AE6CFZ 5PTL0Läpinäkyvä / ClearMuovinen liukukotelo, mahtuu 1 dian€24.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTL4 Muovinen liukukotelo Pk5 | AE6CGC 5PTL4Läpikuultava / maitovalkoinenMuovinen liukukotelo, mahtuu 5 dioja€121.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTL1 muovinen liukulaatikko - 50 kappaleen pakkaus
€21.68 / yksikkö