Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTL0 Muovinen liukulaatikko mahtuu 1 dian - 100 pakkaus | AE6CFZ

APPROVED VENDOR 5PTL0 muovinen dialaatikko, johon mahtuu 1 dia - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE6CFZ Malli: 5PTL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen liukukotelo, mahtuu 1 dian
VäriLäpinäkyvä / Clear

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTL1 Muovinen liukulaatikko - 50 kpl pakkaus AE6CGA 5PTL1Läpinäkyvä / ClearMuovinen liukukotelo, mahtuu 50 dioja€9.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTL4 Muovinen liukukotelo Pk5 | AE6CGC 5PTL4Läpikuultava / maitovalkoinenMuovinen liukukotelo, mahtuu 5 dioja€7.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTL0 muovinen dialaatikko, johon mahtuu 1 dia - 100 kpl
€12.06 / yksikkö