Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5BY94 Spring Pin Slotted 3/8 X 2 3/4 L, 10PK | AE3BTV

APPROVED VENDOR 5BY94 jousitappi uritettu 3/8 x 2 3/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3BTV Malli: 5BY94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.385-0.395 "
Viisteen halkaisija0.368 "
Viisteen pituus (enint.)0.095 "
Viisteen pituus (min.)0.016 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)9500
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.375-0.382 "
Pituuden toleranssi+/- 0.025 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus2.75 "
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.077 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY94 jousitappi uritettu 3/8 x 2 3/4 L, 10PK
€34.10 /pakkaus