CHERNE Maanalaiset testipallotulpat, useita kokoja


Chernen monikokoiset maanalaiset testipallotulpat ovat ihanteellisia estämään virtaus samalla kun ne mahdollistavat huollon myrskyviemäri- ja saniteettijärjestelmissä. Niitä käytetään takatulppaina viemäriilman testaukseen, ja ne voidaan asentaa useisiin putkikokoihin.

Suodattaa
Silmä sisäpuolella Dia .: 3 / 8 " , Materiaali: Kumi , Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta (ei alv)
A
275058
6 "- 8"5.25 "8.25"17 psi/40 jalkaa30 psi14 "5"€460.62
A
275088
8 "- 12"7 "12.25"11 psi/25 jalkaa20 psi16 "6.75 "€1,022.58

Toimintamekanismi

  • Aseta tulpat putkeen vähintään putken halkaisijaa vastaavalle etäisyydelle.
  • Kiinnitä täyttöletkun toinen pää tulpan täyttöliittimeen ja tue / tue tulppa.
  • Täytä paine tulppaan täyttöletkun kautta ja anna sen tasaantua.
  • Jatka putken, sovelluksen tai muun tulpan käytön testaamista.
  • Vapauta tulpan painetta vaara-alueen ulkopuolelta, kunnes tulppa on täysin tyhjennetty, ja irrota tuki-/sulkujärjestelmä.

Ominaisuudet

  • Chernen monikokoiset maanalaiset testipallotulpat (275058 & 275088) tiivistävät sekä epäsäännöllisen muotoisia että pyöreitä putkia.
  • Niissä on luonnonkumirakenne, joka takaa erinomaisen muistin ja kulutuksen.
  • Täyttöventtiili voidaan irrottaa ja vaihtaa (jos se on vaurioitunut) pikaliittimillä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Chernen pneumaattisten tulppien säilyvyys?

Cherne tarjoaa 2 vuoden takuun kaikille pneumaattisille tulpille (valmistuspäivästä alkaen), kun niitä säilytetään valvotuissa olosuhteissa ja 0–125 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Mitä tapahtuu pistokkeiden yli- tai alitäyttyessä?

  • Liiallinen täyttö: Se voi aiheuttaa pistokkeen irtoamisen ja repeytymisen äärimmäisellä nopeudella.
  • Alitäyttö: Se voi saada materiaalin ja kiinnitetyn tulpan irtoamaan putkesta.

Kuinka usein tulppien painetta tulee tarkkailla?

Täyttöpaine tulee tarkistaa ja ylläpitää vähintään kerran 4 tunnin välein käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?