Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4MJJ3 Hajotin 3-tie kanava Koko 8 tuumaa x 8 tuumaa | AD8UFV

APPROVED VENDOR 4MJJ3 diffuusori 3-tie kanavakoko 8 tuumaa x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UFV Malli: 4MJJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMultilouver 3-tie kattohajotin
VäriValkoinen
Syvyys11 "
Kanavan kokoX 8 8
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus2.25 "
MateriaaliAlumiini
ShapeNeliö
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (270 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKanavan kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4MJJ2 Hajotin 3-tie kanava Koko 6 tuumaa x 6 tuumaa | AD8UFU 4MJJ29"X 6 69"€29.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJJ4 Hajotin 3-tie kanavakoko 10 tuumaa x 10 tuumaa | AD8UFW 4MJJ413 "X 10 1013 "€48.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJJ3 diffuusori 3-tie kanavakoko 8 tuumaa x 8 tuumaa
€38.30 / yksikkö