TOUGH GUY Luuta kahvan lasikuitu valkoinen 5 jalkaa


Tough Guy -harjan kahvat sopivat luudan pään vastaavaan reikään tai pultattuihin sovittimiin. Ne korvaavat yhteensopivien katuharjojen kahvat, lattian ja kansien kuurausharjat, ikkunanpesuharjat ja kumilastat.

Suodattaa
Luuta kahvan kärjen materiaali: Muovi , Väri: Valkoinen , Pituus: 5ft. , Materiaali: Lasikuitu
TyyliMalliLuudan liitäntätyyppiHinta (ei alv)
A
1 VAC8
Kavennettu€26.96
B
1 VAC6
kierteitetyt€29.33

Ominaisuudet

  • Näissä luudan varressa on lasikuiturakenne ja ruiskupinnoitettu viimeistely jäykkyyden takaamiseksi.
  • Niissä on polypropeenista valmistettu kahva, joka vähentää käyttäjän väsymistä.
  • Nämä luudan varret ovat saatavilla kierre- ja kartioliitostyypeinä, ja niiden varren halkaisija on 1 ja 60 tuumaa ja pituus vastaavasti.
  • Näissä luudan kahvoissa on lisäksi nailoninen kädensija, joka lisää pitoa ja pitoa luudan päähän.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • kovanaama jalkalistan harja: Siinä on kapea pää, jossa on kulmat harjakset kulmien, laastiviivojen, reunojen, halkeamien ja rakojen puhdistamiseen. Tämä harja puhdistaa ja poistaa hometta, hometta ja tahroja laatoitetuilta pinnoilta.
  • kovanaama Lattiasuulake: Tässä laitteessa on litteä vaahtomuoviterä lian, roskien ja veden poistamiseksi pinnoilta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on kartiomaisella luudan varrella ja suoralla luudan varrella?

Kapeneva luudan kahva on leveämpi ylhäältä ja kapeampi alhaalta, mikä helpottaa ottelua ja ohjaamista. Suoran luudan varren leveys on tasainen ylhäältä alas ja se voi olla vakaampi, mutta ei välttämättä yhtä mukava pitää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?