Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJJ4 Hajotin 3-tie kanavakoko 10 tuumaa x 10 tuumaa | AD8UFW

APPROVED VENDOR 4MJJ4 diffuusori 3-tie kanavakoko 10 tuumaa x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UFW Malli: 4MJJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMultilouver 3-tie kattohajotin
VäriValkoinen
Syvyys13 "
Kanavan kokoX 10 10
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus2.25 "
MateriaaliAlumiini
ShapeNeliö
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (270 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKanavan kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4MJJ2 Hajotin 3-tie kanava Koko 6 tuumaa x 6 tuumaa | AD8UFU 4MJJ29"X 6 69"€29.66
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4MJJ3 Hajotin 3-tie kanava Koko 8 tuumaa x 8 tuumaa | AD8UFV 4MJJ311 "X 8 811 "€38.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJJ4 diffuusori 3-tie kanavakoko 10 tuumaa x 10 tuumaa
€48.68 / yksikkö