Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HMSL270 Myrkyllinen tarra 100 mm x 100 mm polypropeeni 500 | AH6GRK 35ZJ89

LABELMASTER HMSL270 myrkyllinen etiketti 100 mm x 100 mm polypropeeni 500

Varastossa
Tuote: AH6GRK Malli: HMSL270Ristiviite: 35ZJ89
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
€149.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyrkyllinen etiketti
TaustaväriValkoinen, keltainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER HML27 myrkyllinen etiketti 100 mm x 100 mm papr valkoinen / musta 500 | AH6GRL 35ZJ90 HML27Paperi3 15 / 16 "€45.39
LABELMASTER ETHSNV27 Myrkyllinen etiketti 100 mm x 150 mm Polypropeeni 500 | AH6GRN 35ZJ93 ETHSNV27polypropeeni5 29 / 32 "€225.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HMSL270 myrkyllinen etiketti 100 mm x 100 mm polypropeeni 500
€149.26 / yksikkö