HYVÄKSYTTY Myyjä 4LZH2 kylmäaineen talteenottosylinteri 30 paunaa AD8TCV

APPROVED VENDOR 4LZH2 kylmäaineen talteenottosylinteri 30 Lbs

Varastossa
Tuote: AD8TCV Malli: 4LZH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen talteenottosylinteri
pohja8-1/16
Murtumispaine800 PSI
Koko11.84 / 26.1 kg / lb.
Kaulus7-1/2
Suorittaa loppuunJauhemaalattu, kiiltävä
Korkeus17 15 / 16 "
KäytäNestetason anturi (4LZH4) tai asteikko
tilavuus722.5 tuumaa
Paino tyhjä17.2 paunaa
Leveys9 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.937
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksoisportti (yhteys toimii neste- tai höyryventtiilinä)
    • Palautussäiliön koko (30 paunaa)
    • Huoltoluokitus (400 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusKäytätilavuusPaino tyhjäLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LZH3 Kylmäaineen talteenottosylinteri 50 lbs | AD8TCW 4LZH321.64 / 47.7 kg / lb.19.437 "Nestetason anturi tai asteikko1320.6 tuumaa28.0 paunaa12.25 "€373.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH2 kylmäaineen talteenottosylinteri 30 Lbs
€258.35 / yksikkö