HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LZH3 Kylmäaineen talteenottosylinteri 50 lbs | AD8TCW

APPROVED VENDOR 4LZH3 kylmäaineen talteenottosylinteri 50 Lbs

Varastossa
Tuote: AD8TCW Malli: 4LZH3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen talteenottosylinteri
pohja8-1/16
Murtumispaine800 PSI
Koko21.64 / 47.7 kg / lb.
Kaulus7-1/2
Suorittaa loppuunJauhemaalattu, kiiltävä
Korkeus19.437 "
KäytäNestetason anturi tai asteikko
tilavuus1320.6 tuumaa
Paino tyhjä28.0 paunaa
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.4125
Laivan korkeus (cm)53.09
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksoisportti (yhteys toimii neste- tai höyryventtiilinä)
    • Palautussäiliön koko (50 paunaa)
    • Huoltoluokitus (400 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusKäytätilavuusPaino tyhjäLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LZH2 kylmäaineen talteenottosylinteri 30 paunaa AD8TCV 4LZH211.84 / 26.1 kg / lb.17 15 / 16 "Nestetason anturi (4LZH4) tai asteikko722.5 tuumaa17.2 paunaa9 1 / 16 "€258.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH3 kylmäaineen talteenottosylinteri 50 Lbs
€373.97 / yksikkö