Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4ERW5 Vaahtomuovipehmustettu teräskoukkukuormitus | AD7JPE

APPROVED VENDOR 4ERW5 vaahtomuovipehmustettu teräskoukku, mitoitettu

Varastossa
Tuote: AD7JPE Malli: 4ERW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtopehmustettu teräskoukku
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunHarmaa maalattu
Hook TypeKuormitettu
MateriaaliTeräs
Avauskoko11 "
Kokonaispituus10 "
Projektio12
TyyppiKuormitettu
Leveys7 / 8 "
Työkuorman raja50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoKokonaispituusProjektioLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW3 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPC 4ERW313.5 "9.88 "15.51.12 "50 lb€11.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW4 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPD 4ERW46.5 "9.75 "8.757 / 8 "75 lb€18.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW6 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPF 4ERW612 "14 "271"50 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERW5 vaahtomuovipehmustettu teräskoukku, mitoitettu
€10.43 / yksikkö