Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW4 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPD

APPROVED VENDOR 4ERW4 vaahtomuovipehmustettu teräskoukku, mitoitettu

Varastossa
Tuote: AD7JPD Malli: 4ERW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtopehmustettu teräskoukku
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunHarmaa maalattu
Hook TypeKuormitettu
MateriaaliTeräs
Avauskoko6.5 "
Kokonaispituus9.75 "
Projektio8.75
TyyppiKuormitettu
Leveys7 / 8 "
Työkuorman raja75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoKokonaispituusProjektioLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW3 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPC 4ERW313.5 "9.88 "15.51.12 "50 lb€11.79
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4ERW5 Vaahtomuovipehmustettu teräskoukkukuormitus | AD7JPE 4ERW511 "10 "127 / 8 "50 lb€10.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW6 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPF 4ERW612 "14 "271"50 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERW4 vaahtomuovipehmustettu teräskoukku, mitoitettu
€18.26 / yksikkö