HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW6 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPF

APPROVED VENDOR 4ERW6 vaahtomuovipehmustettu teräskoukku, mitoitettu

Tuote: AD7JPF Malli: 4ERW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtopehmustettu teräskoukku
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunHarmaa maalattu
Hook TypeKuormitettu
MateriaaliTeräs
Avauskoko12 "
Kokonaispituus14 "
Projektio27
TyyppiKuormitettu
Leveys1"
Työkuorman raja50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoKokonaispituusProjektioLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW3 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPC 4ERW313.5 "9.88 "15.51.12 "50 lb€11.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW4 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPD 4ERW46.5 "9.75 "8.757 / 8 "75 lb€17.67
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4ERW5 Vaahtomuovipehmustettu teräskoukkukuormitus | AD7JPE 4ERW511 "10 "127 / 8 "50 lb€10.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERW6 vaahtomuovipehmustettu teräskoukku, mitoitettu