Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW3 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPC

APPROVED VENDOR 4ERW3 vaahtomuovipehmustettu teräskoukku, mitoitettu

Varastossa
Tuote: AD7JPC Malli: 4ERW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtopehmustettu teräskoukku
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunHarmaa maalattu
Hook TypeKuormitettu
MateriaaliTeräs
Avauskoko13.5 "
Kokonaispituus9.88 "
Projektio15.5
TyyppiKuormitettu
Leveys1.12 "
Työkuorman raja50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoKokonaispituusProjektioLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW4 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPD 4ERW46.5 "9.75 "8.757 / 8 "75 lb€18.26
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4ERW5 Vaahtomuovipehmustettu teräskoukkukuormitus | AD7JPE 4ERW511 "10 "127 / 8 "50 lb€10.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW6 -vaahtopehmustettu teräskoukku kuormitettuna | AD7JPF 4ERW612 "14 "271"50 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERW3 vaahtomuovipehmustettu teräskoukku, mitoitettu
€11.79 / yksikkö