GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLV6 Mine Spray Letku 3/4 tuuman Id x 50 jalkaa keltainen | AB4PNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 kaivossuihkuletku 3/4 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AB4PNZ Malli: 1ZLV6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivosruiskutusletku
VäriKeltainen
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-1 / 6 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.1-1 / 6 "
VahvistaminenYksilankainen punos
Temp. alue0 - 200 F
PutkimateriaaliSynteettinen nitriilikumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLV9 Mine Spray Letku 2 tuuman Id x 50 jalkaa keltainen | AB4PPC 1ZLV92"2-1 / 2 "2"2.5 "€1,636.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 kaivossuihkuletku 3/4 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa keltainen
€405.25 / yksikkö