Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH5 Valaistuton painonappi 30mm 1no vihreä | AF9KFE 2XVT1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH5 Valaamaton painike 30mm 1ei vihreää

Varastossa
Tuote: AF9KFE Malli: 9001KR1GH5Ristiviite: 2XVT1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen
KehysKromattu sinkitty painevalu
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH5 Valaisematon painonappi 30mm 1no musta | AF9GFX 2FI14 9001KR1BH5Musta1NOTäysi vartija€119.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH6 Valaisematon painonappi 30mm 1nc Musta | AF9GFY 2FI15 9001KR1BH6Musta1NCTäysi vartija€119.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH13 Valaistuton painonappi 30mm 1no / 1nc Punainen | AF9GGB 2FI18 9001KR1RH13punainen1NO / 1NCTäysi vartija€332.22
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH13 Valaistuton painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AF9KFD 2XVR9 9001KR1GH13Vihreä1NO / 1NCTäysi vartija€332.22
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH6 Valaistuton painonappi 30mm 1nc vihreä | AF9KFF 2XVT2 9001KR1GH6Vihreä1NCTäysi vartija€119.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH5 Valaisematon painonappi 30mm 1no punainen | AF9KFG 2XVT3 9001KR1RH5punainen1NOTäysi vartija€119.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH6 Valaisematon painonappi 30mm 1nc Punainen | AF9KFH 2XVT4 9001KR1RH6punainen1NCTäysi vartija€119.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH5 Valaamaton painike 30mm 1ei vihreää
€119.39 / yksikkö