HYVÄKSYTTY Myyjä 3KR78 Suojakoneen matala profiili AC9VQY

APPROVED VENDOR 3KR78 Guard Machine matalaprofiilinen

Varastossa
Tuote: AC9VQY Malli: 3KR78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
VäriTurvallisuus keltainen
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5 "
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 3/8 "
AsennustyyliLattia asennettu
Nimellinen pituus4 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.78
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GUD9-konesuoja L39 1/2 tuumaa H9-tuumainen AA9WJM 1 GUD923 lb9"36 "€204.70
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1GUE1 Konesuoja L39 1/2 tuumaa H16in | AA9WJN 1 GUE124.2 lb16 "36 "€260.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1GUE2 Machine Guard 48 tuuman pituus matala profiili AA9WJP 1 GUE227.2 lb16 "48 "€274.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KR78 Guard Machine matalaprofiilinen
€229.06 / yksikkö