HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1GUE1 Konesuoja L39 1/2 tuumaa H16in | AA9WJN

APPROVED VENDOR 1GUE1 konesuoja L39 1/2 tuumaa H16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9WJN Malli: 1GUE1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
VäriTurvallisuus keltainen
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5 "
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 3/8 "
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino24.2 lb
Nimellinen pituus3 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GUD9-konesuoja L39 1/2 tuumaa H9-tuumainen AA9WJM 1 GUD923 lb9"36 "€171.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1GUE2 Machine Guard 48 tuuman pituus matala profiili AA9WJP 1 GUE227.2 lb16 "48 "€225.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 3KR78 Suojakoneen matala profiili AC9VQY 3KR78-9"48 "€247.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUE1 konesuoja L39 1/2 tuumaa H16 tuumaa
€197.06 / yksikkö