HYVÄKSYTTY Myyjä 1GUE2 Machine Guard 48 tuuman pituus matala profiili AA9WJP

APPROVED VENDOR 1GUE2 konesuoja 48 tuumaa pitkä matala profiili

Varastossa
Tuote: AA9WJP Malli: 1GUE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
VäriTurvallisuus keltainen
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5 "
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 3/8 "
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino27.2 lb
Nimellinen pituus4 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GUD9-konesuoja L39 1/2 tuumaa H9-tuumainen AA9WJM 1 GUD923 lb9"36 "€171.95
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1GUE1 Konesuoja L39 1/2 tuumaa H16in | AA9WJN 1 GUE124.2 lb16 "36 "€197.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 3KR78 Suojakoneen matala profiili AC9VQY 3KR78-9"48 "€247.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUE2 konesuoja 48 tuumaa pitkä matala profiili
€225.44 / yksikkö