HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GUD9-konesuoja L39 1/2 tuumaa H9-tuumainen AA9WJM

APPROVED VENDOR 1GUD9 konesuoja L39 1/2 tuuman H9in

Varastossa
Tuote: AA9WJM Malli: 1GUD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
VäriTurvallisuus keltainen
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5 "
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 3/8 "
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino23 lb
Nimellinen pituus3 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1GUE1 Konesuoja L39 1/2 tuumaa H16in | AA9WJN 1 GUE124.2 lb16 "36 "€260.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1GUE2 Machine Guard 48 tuuman pituus matala profiili AA9WJP 1 GUE227.2 lb16 "48 "€274.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 3KR78 Suojakoneen matala profiili AC9VQY 3KR78-9"48 "€229.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUD9 konesuoja L39 1/2 tuuman H9in
€204.70 / yksikkö