Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3G151 Kääntyvä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AC9ERV

APPROVED VENDOR 3G151 Kääntyvä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AC9ERV Malli: 3G151

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä puolipneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriValkoinen
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-1 / 2 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiA
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus7.375 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.3-3 / 4 "
Renkaan paksuus1"
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiPultinreikien ulkopuolellaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G119 Kääntyvä puolipneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 D | AC9ERA 3G119D300-999 paunaa4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lbB4-1/8" x 4-1/2"€100.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3G151 Kääntyvä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija
€73.34 / yksikkö