Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOMEC TM40SQ9GMD vesimittari, turbiini, 60 - 600 gpm virtausalue, 4 tuuman tappi | CH6RUP 60UC07

FLOMEC TM40SQ9GMD vesimittari, turbiini, 60 - 600 gpm virtausalue, 4 tuuman tappi

Varastossa
Tuote: CH6RUP Malli: TM40SQ9GMDRistiviite: 60UC07

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,251.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 3%
Yhteyden koko4"
Yhteyden tyyppiTappi
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., litra, oz., Quarts
VirtausmateriaaliVesipohjaiset syövyttämättömät nesteet
Virtausalue60-600 gpm
Virtausalue @ GPH3600 ja 36000
Nesteen lämpötila. Alue32-140 astetta F
Putken koko4"
Taajuusalue17 - 170 Hz
Korkeus6 17 / 50 "
KoteloPVC
Pituus13.5 "
Max. Paine225 PSIG
Max. Viskositeetti20 CPS
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa
Roottorin materiaaliPVDF
Anturin tyyppiTurbiini
TyyppiTurbiini
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden tyyppiYhteyden kokoMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
FLOMEC TM07SQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 2 - 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95 TM07SQ9GMA7.6-76 lpmTappi3 / 4 "225 PSIG32-140 astetta F€546.25
FLOMEC TM15SQ9GMB elektroninen virtausmittari, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38-380 lpmTappi1.5 "225 PSIG32-140 astetta F€708.08
FLOMEC TM20SQ9GMB elektroninen virtausmittari, PVC, 20 - 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76-760 lpmTappi2"225 PSIG32-140 astetta F€767.46
FLOMEC TM05NQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 1 - 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1-10 gpmFNPT1 / 2 "225 PSIG32-140 astetta F€523.15
FLOMEC TM07NQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 2 - 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6-76 lpmFNPT3 / 4 "225 PSIG32-140 astetta F€571.06
FLOMEC TM10NQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 5 - 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5-50 gpmFNPT1"225 PSIG32-140 astetta F€658.02
FLOMEC TM15NQ9GMB elektroninen virtausmittari, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38-380 lpmFNPT1.5 "225 PSIG32-140 astetta F€763.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC TM40SQ9GMD vesimittari, turbiini, 60 - 600 gpm virtausalue, 4 tuuman tappi
€1,251.78 / yksikkö