Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51840 Flat Slot 80 -suutinpakkaus, 4 kpl AA9MJF 1DXU5

LOC-LINE 51840 Litteä Slot 80 Suutinpakkaus, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MJF Malli: 51840Ristiviite: 1DXU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä rakosuutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko0.080 "uran korkeus
Tyyppi80-korttipaikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräKokoTyyppiPkg. MääräHinta
LOC-LINE 41483 Flat Slot 40 -suutinpakkaus, 4 kpl AA9MHL 1DXR5 414831 / 4 "Litteä rakosuutin0.040 "uran korkeus40-korttipaikka4€14.58
LOC-LINE 41484 litteä paikka 60 suutinsarja 4 | AA9MHM 1DXR6 414841 / 4 "Litteä rakosuutin0.060 "uran korkeus60-korttipaikka4€14.50
LOC-LINE 51841 Flat Slot 125 -suutinpakkaus, 4 kpl AA9MJG 1DXU6 518411 / 2 "Litteä rakosuutin0.125 "uran korkeus125-korttipaikka4€16.41
LOC-LINE 49451 Flat Slot 40 -suutin 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BPY 20Y183 494511 / 4 "Litteä paikka 40-suutin0.040 "x 0.440 leveä-20€59.44
LOC-LINE 49452 litteä paikka 60 suutin 1/4 tuumaa - pakkaus 20 | AB6BPZ 20Y184 494521 / 4 "Litteä paikka 60-suutin0.060 "x 0.440 leveä-20€53.04
LOC-LINE 59890 litteä paikka 80 suutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BTE 20Y242 598901 / 2 "Litteä paikka 80-suutin.7 Leveä x .080 paikka-20€66.22
LOC-LINE 59891 litteä paikka 125 suutin 1/2 tuumaa - pakkaus 20 | AB6BTF 20Y243 598911 / 2 "Litteä paikka 125-suutin.7 Leveä x .125 paikka-20€59.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51840 Litteä Slot 80 Suutinpakkaus, 4 kpl
€16.45 /pakkaus